曜日別特売
MAX-2500【ワケあり】 ラテックスクリーン手袋 MAX-2500 MCC(MaxClean) 03490291

※着用例

ラテックスクリーン手袋 MAX-2500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
サイズ
M
注文コード
03490291
品番
MAX-2500【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
約0.08
入数(枚)
1000
左右区別
左右兼用
エンボス加工
指先エンボス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする