丸和ケミカル
すべり止め手袋 薄手
お特用の薄手すべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番
421-1712
材質
手袋部:綿・ポリエステル・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
【手袋部】白【すべり止め部】白【リスト】白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
ゲージ
10
内容量
1組(5双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164160
210-5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください