曜日別特売
KIT-1610【ワケあり】 KIT-1600 スタイルキットプラス ループ サンゲツ 03490309

チップ画像

KIT-1600 スタイルキットプラス ループ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03490309
品番
KIT-1610【ワケあり】
在庫数量:残り120点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)アウトレット
¥689¥559

ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
原着ポリプロピレン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
H4.5、L3.5
防炎性能試験番号
E2230366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする