27UEIRL3.5WMXC【ワケあり】 Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックス 03490546

Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
3.5
材種
MXC
注文コード
03490546
品番
27UEIRL3.5WMXC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,050販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ピッチ範囲(山数/inch)
3.5
チップサイズ
27U
材種
MXC
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用コーナー数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする