※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ピストンポンプ 2連ポンプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポンプ容量・形式・圧力調整範囲
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
形式
【ピストンポンプ】V15、【ベーンポンプ】DS14P
圧力調整範囲(MPa)
1.5~14
注文コード
03493791
品番
VD4-15A2R-95
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Vシリーズピストンポンプとベーンポンプを一体化した2連ポンプです。
形式
【ピストンポンプ】V15、【ベーンポンプ】DS14P
圧力調整範囲(MPa)
1.5~14
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
仕様
デザイン番号:95
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
回転方向
【軸】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
商品タイプ
VDシリーズ2連ポンプ
注意
※画像は代表画像を使用しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません