ピストンポンプ 2連ポンプ

ピストンポンプ 2連ポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ 2連ポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ 2連ポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ 2連ポンプ - ダイキン工業

Vシリーズピストンポンプとベーンポンプを一体化した2連ポンプです。

仕様
デザイン番号:95
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
回転方向
【軸】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
商品タイプ
VDシリーズ2連ポンプ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492251VD4-38A2R-95【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS14P1.5~1437.7
¥430,000
¥235,000
¥258,500(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493791VD4-15A2R-95【ピストンポンプ】V15、【ベーンポンプ】DS14P1.5~1414.8
¥175,000
¥129,800
¥142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494762VD4-38A1R-95【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS14P0.8~737.7
¥430,000
¥235,000
¥258,500(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495060VD3-38A2R-95【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS13P1.5~1437.7
¥430,000
¥235,000
¥258,500(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497492VD2-38A2R-95【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS12P1.5~1437.7
¥430,000
¥235,000
¥258,500(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499269VD2-38A1R-95【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS12P0.8~737.7
¥430,000
¥235,000
¥258,500(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500240VD4-15A1R-95【ピストンポンプ】V15、【ベーンポンプ】DS14P0.8~714.8
¥175,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500249VD5-15A1R-95【ピストンポンプ】V150.8~714.8
¥175,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする