VD4-38A1R-95 ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業 03494762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD4-38A1R-95 ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業 03494762
VD4-38A1R-95 ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業 03494762
VD4-38A1R-95 ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業 03494762

ピストンポンプ 2連ポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1個
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
形式
【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS14P
圧力調整範囲(MPa)
0.8~7
注文コード
03494762
品番
VD4-38A1R-95
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥258,500
販売価格(税別)
¥235,000

Vシリーズピストンポンプとベーンポンプを一体化した2連ポンプです。

形式
【ピストンポンプ】V38、【ベーンポンプ】DS14P
圧力調整範囲(MPa)
0.8~7
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
仕様
デザイン番号:95
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
回転方向
【軸】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
商品タイプ
VDシリーズ2連ポンプ
注意
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする