tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(13m)
注文コード
03496651
品番
-
参考基準価格(税別)
¥505,700
販売価格(税込)
¥555,170
販売価格(税別)
¥
504,700
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:2.0mm●目開き:18mm●ピッチ:2.0mm●開口率:81%●幅(mm):1020●長さ(m):13●m2重量(kg):2.6●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
アズワン品番
67-7284-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません