Tx15 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03498047 品番EA573TS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ボールポイント付

先端形状ヘックスローブ サイズT15 エスコ品番EA573TS-15 質量(g)90 寸法L2(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03498047 EA573TS-15 64553038 EA573TM-315 T15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコ T15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコ 1個 1,020 税込1,122 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする