エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
1.35Kg ソフトフェイス 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03500226
品番
EA575BB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
353
材質(頭)
ポリマー樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575BB-3