EA575BK-4 5.4 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500481

5.4 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03500481 品番EA575BK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)56 全長(mm)815 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 質量(kg)5.4(頭) エスコ品番EA575BK-4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03500481
2018-04-09
用途:
家屋解体現場のコンクリ−ト基礎破砕作業として
建設業・工事業

持ち手グリップの外形等.握り具合はちようど良い太さで扱いやすい。

2015-07-30
用途:
大型部品の組み付け分解
協和化工株式会社 様

樹脂ハンマーのカテゴリーに分類されていたので、よく確認せずに購入しましたが、これはスチールハンマーです。
返品するのも手間なので、社内の他部署で使用してもらいます。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。商品情報を追記のうえ、カテゴリも変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする