※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 平のみ
60mm 平幅広のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03506964
品番
EA588GG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
全長(mm)
300
刃幅(mm)
60
エスコ品番
EA588GG-1
質量(g)
380
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼