エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 平のみ
8mm 平のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03507122
品番
EA588GH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
全長(mm)
260
刃幅(mm)
8
エスコ品番
EA588GH-8
角度(°)
25(刃)
刃部硬度
RC59-61
材質(柄部)
ブナ材、鉄輪付
材質(刃)
クロームバナジウム鋼