ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03508736
品番
DFC-SMWZLCSC-FDS21(4M)
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7312-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表