日恵製作所
日恵製作所の 自動車用電気用品
日恵製作所の 車用ソケット
日恵製作所の USBソケット
LEDインテリアライト ラインタイプ DC12〜24V NY126シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:793mm●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12〜24V(許容入力電圧/DC11〜30V)●光束:740Lm●色温度:5000K●使用LED:0.5W×36●消費電力:11.3W●保護等級:IP67●使用環境温度:-20〜50℃●材質:本体/アルミ、レンズ&ステー/PC●重量:980g●取付ステーは、2タイプ(正面・斜面)×3個ずつ付属●取付け用ビス(3本)付属
注文コード
03508797
品番
NY126-800
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
仕様
●サイズ:793mm●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12〜24V(許容入力電圧/DC11〜30V)●光束:740Lm●色温度:5000K●使用LED:0.5W×36●消費電力:11.3W●保護等級:IP67●使用環境温度:-20〜50℃●材質:本体/アルミ、レンズ&ステー/PC●重量:980g●取付ステーは、2タイプ(正面・斜面)×3個ずつ付属●取付け用ビス(3本)付属
アズワン品番
67-7312-29