マウントカップ シリコンゴム マグネット付き 5個入り KEFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード03510565 品番KEF045-5-As
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付きなので、小さな試料や極小の金属試料をより安定的に包埋することができます。硬化後の試料の取り外しが簡単で、繰り返し使用が可能です。樹脂(CT-UV002-As)専用です。
円柱形のシリコンゴム製マウントカップです。

仕様●サイズ:30mm×Φ50mm●サンプルの高さ:30mm●色:透明●材料:シリコーンゴム●形:円柱 アズワン品番67-7319-67 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする