プログラム管状炉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03510669 品番 -
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥592,900
販売価格(税別)
539,000

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
最高1300℃までの昇温性能(常用1250℃)、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。

仕様●最高温度:1300℃●常用最高:1250℃●加熱長:300mm●対応炉心管外径:Φ50mm●温度センサー:S型セラミックシース付き熱電対●温度調節器:プログラムタイプ OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)●電源:200V AC単相●定格:3.6kW●ケーブル長さ:2.5m(3.5sq)●安全機能:ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能●※お届けは車上渡しとなります。荷降ろしが必要な場合はお問い合わせください。 アズワン品番67-7353-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする