CO2モニター BS-CO2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03510967 品番 BS-CO2D-AGn12
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

長期安定性を向上させたデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)テクノロジーを採用したコンパクトな構造のミニ卓上CO2モニターです。読みやすい広視野角のLEDデジタルチューブディスプレイ。3色のインジケータLEDで室内空気状態が表示されます。電源は、USB・Type-Cケーブルでの接続です。

仕様●動作温度:0℃〜50℃●保管温度:-20℃〜60℃●動作および保管:RH 0〜95%、結露なきこと●CO2測定●▼0〜3000ppm の精度:±50ppm または読み値の±5%の大きい方●▼3000ppm 以上の精度:±7%●▼再現性:400ppmで20ppm(1分間に10 回の読み取りの標準偏差)●▼測定範囲:0〜5000ppm●▼表示精度:1ppm ( 0〜1000ppm )、5ppm ( 1000〜2000ppm )、 10ppm ( >2000ppm )●▼温度依存性:25℃を基準として、1℃あたり読み取り値の±0.2%。または 1℃あたり ±2ppm のいずれか大きい方●▼圧力依存性:読み取り値の( 0.13% / mmHg ) ( ユーザーの高度入力によって補正 )●▼反応時間:63%のステップ変化で2分未満、または 90%のステップ変化で 4.6 分未満●▼ウォームアップタイム:15 秒●温度測定●▼動作温度:0℃〜50℃●▼表示精度:0.1℃●▼精度:±1℃●所要電力:160mA ピーク、5.0Vで平均 15mA●寸法:120×66×33mm●重さ:103g(本体のみ、AC アダプターは含まず)●付属品:CO2 モニタリングユニット、ユーザーマニュアル、USB Type-C ケーブル●※電源 AC アダプター(オプション) アズワン品番67-7353-68
注意
●※電源 AC アダプター(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする