表示板取付 ベース・表示板付 303シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03511606 品番303-13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

法令許可票5点の表示板をセットにしました。L字型取付金具4個付。

仕様●サイズ:W450×D2700×H25mm●材質:表示板/エコユニボード、ベース板/耐水ベニヤ(木枠付き、アルミ縁表示板取付ベース、表示板付)●建築基準法による確認済、建設業の許可票、労災保険関係成立票、道路占有使用許可証、鉄骨製作工場名表示の複数工場の場合 アズワン品番67-7355-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする