曜日別特売
EA611AA-10 [Bore ヘックスローブ]ビット エスコ 03519476

EA611AA-10 [Bore ヘックスローブ]ビット エスコ 03519476
EA611AA-10 [Bore ヘックスローブ]ビット エスコ 03519476

[Bore ヘックスローブ]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品はエスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
エスコ品番
EA611AA-10
注文コード
03519476
品番
EA611AA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
¥610

イジリ止め付

エスコ品番
EA611AA-10
全長(mm)
25
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする