エスコ
[Bore ヘックスローブ]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
エスコ品番
EA611AA-15
注文コード
03519485
品番
EA611AA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
イジリ止め付
エスコ品番
EA611AA-15
全長(mm)
25
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり