安全掲示板 313シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●掲示板サイズ:1700×2000×30mm厚(850×2000mm×2枚組)●掲示板材質:カラー鋼板0.8mm厚●掲示板総重量:26kg●表面仕上げ:特殊プリント、ラミネート加工●付属品:ボードマーカー(黒・赤、各1本)、消し具、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板(315-17)、カラーマグネット(327-17)●付属取付金具:フックボルト9個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚 注文コード03520916 品番313-910AW
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,942
販売価格(税別)
77,220
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

フラット鋼板に特殊プリントフィルムとフッ素加工仕上を施していますのでペンで書き消しできて綺麗で耐候性抜群です、鋼板製なのでマグネットが付けられます、各掲示板ベースがユニットタイプで設置や移動が簡単です
安全掲示板で小サイズの標準スーパーフラット掲示板です。横型掲示板。掲示板や表示物や取付金具さらにペンと消し具のセットです。

仕様●掲示板サイズ:1700×2000×30mm厚(850×2000mm×2枚組)●掲示板材質:カラー鋼板0.8mm厚●掲示板総重量:26kg●表面仕上げ:特殊プリント、ラミネート加工●付属品:ボードマーカー(黒・赤、各1本)、消し具、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板(315-17)、カラーマグネット(327-17)●付属取付金具:フックボルト9個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚 アズワン品番67-7358-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする