エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
4.0x25mm [Hex]ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03522407
品番
EA611DC-4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番
EA611DC-4
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭