エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
0.6x3.5 70mm[-]ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523073
品番
EA611GD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
全長(mm)
70
エスコ品番
EA611GD-2
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
3.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭