エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの トルクセットビット
No3 25mm[TORQ-SET]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523222
品番
EA611GH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
全長(mm)
25
エスコ品番
EA611GH-3
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
3
シャンク寸法
1/4inch(六角)
両頭機能
片頭