エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
Tx27 50mm[ヘックスローブ]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523502
品番
EA611GM-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
エスコ品番
EA611GM-27
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
50
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭