8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523764 品番EA611GR-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220
全長(mm)50 エスコ品番EA611GR-8 材質鍛造鋼製 先端サイズ8 シャンク寸法1/4inch(六角) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする