ディスプレイマウント・天吊タイプ 中型用 シーリングプレート・ポール MCM1Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03529149 品番MCM1U-0305K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天吊マウントとポール(973-1608mm)、シーリングプレート、化粧プレートが含まれます。

仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●MCM1Uは、フラットパネルディスプレイのデザインを損ねることなく天井に吊り下げることのできるシャープなデザインのマウントブラケットです。●本製品は[MCM1U-0305K]は以下の製品にて構成されるセット販売製品です。(ブラケット本体MCM1U・シーリングプレートCMA110・長さ固定式968〜1603mmポールCMS0305・化粧プレート)●外形寸法(mm):(W)530x(H)419x(D)162mm(MCM1U本体のみ)●標準対応インチ:26〜50インチ●取付重量(kg):〜56.7kg●本体重量(kg):5.6kg(MCM1U本体のみ)●傾斜角度:-5 〜 20度●コード番号:CF400AL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7500-07
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする