仕様●製品タイプ:その他PC本体●設置タイプ:デスクトップ; ウォールマウント●サポートOS:Windows 10 IoT Enterprise 64-bit●プロセッサ:Core i5-7300U●メモリ:8GB●RAS:リモートパワーオン; ハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ; リモートリセット●ディスプレイ:1x Display Port; 1x DVI-D●LAN:2x 1000BASE-T●オーディオ:1x Line out; 1x Line in; 1x Mic●I/O:4x USB3.1 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 3x RS-232C●ドライブベイ:2x 2.5-inch bay (SATA)●入力電圧:100〜240VAC●使用周囲温度:0〜50℃ (1000BASE-T使用時 0〜45℃)●保存周囲温度:-10〜60℃●コード番号:CT10484●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7506-91