DMM.make ゲーミングデスク LEDモデル DKS-GDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03530427 品番DKS-GD-LEDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DMM.makeにGAMINGシリーズが新登場!第一弾のゲーミングデスクはデザインと使いやすさを兼ね備え、様々なお部屋に取り入れやすいラインナップです。

仕様●商品詳細:・ゲーミングデスクLEDモデルブラック・型番:DKS-GD-LEDB・カラー:ブラック・天板サイズ:約W1200xD600mm・耐荷重:100kg・天板の厚み:約18mm・本体サイズ:約W1200xH750xD600mm・本体重量:約 14.8kg・付属品:ヘッドホンフック、ドリンクホルダー、ケーブルマネジメント、LEDライト用リモコン※電池は付属しておりません。CR2025電池をご使用ください。・必要電源USB-A 5V、500mA●コード番号:D3M001V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-10
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする