<北海道産天然木>FILCO Genuine Wood Wrist Rest FGWRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03530506 品番FGWR/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北海道産の高品質な無垢材を使用し、日本国内の工場で職人が1つ1つを丁寧に仕上げた、純国産のウッドリストレストです。

仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●サイズ:300x81x20mm(滑り止めクッション含む)●重量:約200g●コード番号:DI300R8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7518-89
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする