FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)の クリーンルーム用事務用品
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)の クリーンルーム用ペン
<北海道産天然木>FILCO Genuine Wood Wrist Rest FGWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03530515
品番
FGWR/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
北海道産の高品質な無垢材を使用し、日本国内の工場で職人が1つ1つを丁寧に仕上げた、純国産のウッドリストレストです。
仕様
●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●サイズ:440x81x20mm(滑り止めクッション含む)●重量:約320g●コード番号:DI300RA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7518-91
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。