HDMIオス to DVI-Dオス変換ケーブル HMDMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03534600 品番HMDM-15M-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HDMI出力機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC等)とHDCP対応DVI入力機器(モニタ、プロジェクター等)を接続できるケーブルです。

仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:15m●長さ:15m●直径:10.5mm●最小曲げ半径:50mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A005U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-19
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする