ハイパーツールズ
ハイパーツールズの テレビ受信用機器
ハイパーツールズの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
ハイパーツールズの HDMIケーブル
HDMIオス to DVI-Dオス変換ケーブル HMDMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03534618
品番
HMDM-5M-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,860
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI出力機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC等)とHDCP対応DVI入力機器(モニタ、プロジェクター等)を接続できるケーブルです。
仕様
●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:5m●長さ:5m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A005S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7573-17
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。