カシムラ
カシムラの オフィス機器
カシムラの ラベルプリンタ
カシムラの ラベルプリンタサプライ関連品
国内用変換プラグSE→A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03539211
品番
WP-72J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●変換プラグ SE->A●定格:6A/125V、250V●重量:12g●コード番号:K1M00R9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7664-96
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。