曜日別特売
EA618CB-250 1/2インチx250mm オフセット エクステンションバー エスコ 03541711

EA618CB-250 1/2インチx250mm オフセット エクステンションバー エスコ 03541711
EA618CB-250 1/2インチx250mm オフセット エクステンションバー エスコ 03541711

1/2インチx250mm オフセット エクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03541711
品番
EA618CB-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200
エスコ品番
EA618CB-250
全長(mm)
250
差込角(inch)
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする