3M コンプライ アタッチメントシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード03549851 品番COMPLYCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アタッチメント1セット(2個)、フィルター操作用タブ1個入り
アップル マックブック用。

仕様●商品詳細:アップル マックブック用●適応プライバシーフィルター:PFMA13、HCNAP002、PFNAP001、PFNAP008、HCNAP001、PFNAP007●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●フィルターをフリップすることで、画面のプライバシー保護状態から画面共有にすばやく簡単に切り替え●毎日の使用に耐える独自のヒンジ設計●フリップタブにより、指紋を残さずにプライバシーフィルターを簡単にフリップ●コード番号:MM800T3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7762-08
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする