曜日別特売
6.0x0.5x4000 ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランド 03549945

ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)6.0
6.0
8.0
10.0
12.0
6.35
7.0
9.0
9.53
12.7
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
19.0
20.0
22.0
25.0
30.0
15
16
19
20
22
25
30
長さ(mm)4000
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード03549945品番6.0x0.5x4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

外径(Φmm)6.0長さ(mm)4000厚さ(mm)0.5成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-材質ステンレス(SUS304)区分電縫薄肉パイプJIS規格G3459伸び(%)35以上硬さ(Hv)200以下外径公差(mm)±0.3密度(g/cm3)7.93厚さ公差(mm)±0.2引張強度(N/mm2)520以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03550268
2021-03-07
用途: 車のパーツ

正確には何なのか分からないが、表面に傷のようなものが無数にあります。ランダムに仕上げたマット色調のような感じ。材質そのものは全く問題なさそう。安価で助かった

対象商品 : 03549988
2018-07-24
用途: 各種パイプの接続
木の小屋

金属加工の中で、パイプを扱う事になり購入しました。
平板ばかり使っていましたので、電縫の意味が解らずに注文しましたが、
早い話し、真っ平らでは無いパイプなんですね。
パイプに縫い目があるので、それが邪魔しています。
勉強不足でしたが、商品自体は良い物だと思いますので、
とりあえずは使い道が決まるまで、お寝んねです。

1が参考にしています
対象商品 : 03550356
2017-05-02
用途: 機械の部材として使用

機械の部材として外径より内径26mmの部材が必要でした。
内径部に電縫溶接のもりあがりが有り調節が必要でした。

3が参考にしています
対象商品 : 03550356
2017-03-31
用途: 装飾

表面は酸洗い艶無しで落ち着いた色合い。電縫部も表面はきれいに処理してある。電縫部内部は綺麗な溶接面、気に入った。

1が参考にしています
対象商品 : 03550006
2017-05-08
用途: 工具作製で使用。
トラブルレスキュー

パイプの外径、内径は問題無いのですが長すぎます。2m、1mサイズで販売してると便利です。

5が参考にしています
対象商品 : 03550365
2016-06-21
用途: 手すり用

リーズナブルで満足しています。電気溶接で加工して手すりを製作しましたが、以前近くの建材店から購入した品物より熱(溶接時に発生する熱)に弱い感じがする。変形しました。

1が参考にしています
対象商品 : 03550033
2014-10-13
用途: ボルトのスポット溶接用チップ
有限会社山田プレス

外径10mm、厚さ0.5㎜のステンレスパイプが欲しくて探したところ、この商品にたどり着きました。
内外径には満足していますが、長さが長すぎます。
実際使用するのは100㎜ほどあれば十分でしたが、ほかに候補がなく仕方なく購入しました。
100㎜とは言いませんが、もっと短いバリエーションもあると助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 03550338
2014-11-20
用途: ソーラーパネルの土台として

材質が非常に丈夫な点は満足している。
但し、思っていた光沢のあるステンレスとは違っていた。
注文時に気付かなかったせいであるが、素人でも気付けるような表現があればと思った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする