ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03550006 品番 8.0x1.5x4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

外径(Φmm)8.0 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00〜11.00、(Cr)18.00〜20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分電縫薄肉パイプ JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 外径公差(mm)±0.3 密度(g/cm3)7.93 厚さ公差(mm)±0.2 引張強度(N/mm2)520以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03550268
2021-03-07
用途:
車のパーツ

正確には何なのか分からないが、表面に傷のようなものが無数にあります。ランダムに仕上げたマット色調のような感じ。材質そのものは全く問題なさそう。安価で助かった

対象商品:
03549988
2018-07-24
用途:
各種パイプの接続
木の小屋 様

金属加工の中で、パイプを扱う事になり購入しました。
平板ばかり使っていましたので、電縫の意味が解らずに注文しましたが、
早い話し、真っ平らでは無いパイプなんですね。
パイプに縫い目があるので、それが邪魔しています。
勉強不足でしたが、商品自体は良い物だと思いますので、
とりあえずは使い道が決まるまで、お寝んねです。

1人が参考にしています
対象商品:
03550356
2017-05-02
用途:
機械の部材として使用

機械の部材として外径より内径26mmの部材が必要でした。
内径部に電縫溶接のもりあがりが有り調節が必要でした。

3人が参考にしています
対象商品:
03550356
2017-03-31
用途:
装飾

表面は酸洗い艶無しで落ち着いた色合い。電縫部も表面はきれいに処理してある。電縫部内部は綺麗な溶接面、気に入った。

1人が参考にしています
対象商品:
03550006
2017-05-08
用途:
工具作製で使用。
トラブルレスキュー 様

パイプの外径、内径は問題無いのですが長すぎます。2m、1mサイズで販売してると便利です。

5人が参考にしています
対象商品:
03550365
2016-06-21
用途:
手すり用

リーズナブルで満足しています。電気溶接で加工して手すりを製作しましたが、以前近くの建材店から購入した品物より熱(溶接時に発生する熱)に弱い感じがする。変形しました。

1人が参考にしています
対象商品:
03550033
2014-10-13
用途:
ボルトのスポット溶接用チップ
有限会社山田プレス 様

外径10mm、厚さ0.5oのステンレスパイプが欲しくて探したところ、この商品にたどり着きました。
内外径には満足していますが、長さが長すぎます。
実際使用するのは100oほどあれば十分でしたが、ほかに候補がなく仕方なく購入しました。
100oとは言いませんが、もっと短いバリエーションもあると助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
03550338
2014-11-20
用途:
ソーラーパネルの土台として

材質が非常に丈夫な点は満足している。
但し、思っていた光沢のあるステンレスとは違っていた。
注文時に気付かなかったせいであるが、素人でも気付けるような表現があればと思った。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする