エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
割ピン式シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03550495
品番
EA638DD-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DD-6
長さ(mm)
【口長】26
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
120
口幅(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)