5mm パッドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03550547 品番EA638DF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
エスコ品番EA638DF-5 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 使用荷重(kg)15 プレート寸法(mm)15×45 リング内径(Φmm)30 リング線径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする