エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye & Jaw スイベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03551721
品番
EA638FC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
2130
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FC-16
寸法A(mm)
15.9
寸法D(mm)
187.2
寸法B(mm)
31.8
寸法C(mm)
34.8