BRAS(ブラス)
BRAS(ブラス)の 厨房機器・設備・調理機械
BRAS(ブラス)の サービス機器類
BRAS(ブラス)の 飲用ディスペンサー
コールドドリンクディスペンサー ジョリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552447
品番
JOLLY8.2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横噴流方式によりドリンクをやさしく攪拌し、最適な状態で長時間保冷する8リットル。
容量(L)
8×2
用途
レストラン、カフェ、ホテル、ファーストフード店等でのジュース類ドリンクの提供用コールドドリンクディスペンサー
質量(kg)
17
電源
1P、100V
対流方式
横噴流式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
246×399×625
冷却温度(℃)
3〜7