50mm用 ダブルJ型フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552586 品番EA638FY-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
エスコ品番EA638FY-50 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)990 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)87.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
マンホール開閉時
株式会社創英技研 様

大きいマンホールの専用吊り具が無いために購入しました。
ちょうど爪がかかったので重宝しました。
重量に耐えれるかどうか気になっていましたが、全然平気でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03552586
2018-11-22
用途:
トラックの荷台
運輸・通信業

しっかりしていて使いやすいです。価格もお手頃なので、再度購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする