エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
ステンレス製 ネジ止リング
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03553505
品番
EA638JE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
エスコ品番
EA638JE-12
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス
種類
リンク
表面処理
鏡面研磨仕上