エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
ステンレス製 ネジ止リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03553514
品番
EA638JE-13
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,740
¥
809
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30
エスコ品番
EA638JE-13
線径(Φmm)
6
材質
ステンレス
種類
リンク
表面処理
鏡面研磨仕上