ステンレス製 ネジ止リング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03553523 品番 EA638JE-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
内径(Φmm)35 エスコ品番EA638JE-14 線径(Φmm)8 材質ステンレス 種類リンク 表面処理鏡面研磨仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03553523
2020-08-27
用途:
高所作業
サービス業

穴のないトルクレンチに取り付けて、セーフティーコードを繋ぎ落下防止として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする