6x 60mm 安全環付 カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553627 品番EA638JF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
エスコ品番EA638JF-6 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類カラビナ 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする