エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
8.0x 61mm ネジ止リングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553925
品番
EA638JJ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA638JJ-8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
73
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
350
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)
15
寸法B1(mm)
17
アズワン品番
64-7905-02