エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
12mm ステンレス製 角頭 シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03554835
品番
EA638KJ-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KJ-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
48
使用荷重(kg)
420
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24